Tauchsägeblatt BIM Speed AIZ 32 ALB, Wood and Metal, 70 x 32 mm

Artikelnummer: Z00478368
EAN: 3165140773362
Herstellernummer: 2608662315
Tauchsägeblatt BIM Speed AIZ 32 ALB, Wood and Metal, 70 x 32 mm
UVP: 13,36 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 7,21 € VE 1 Stück Netto 6,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 ALB, Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Länge: 70 mm, Breite: 32 mm, BIM C-Tec Speed langes Tauchsägeblatt Wood and Metal für Multi-Cutter, schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz und Metall (z.B. Fensterrahmen mit Metallelementen), schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken mit Nägeln (z.B. Dachfenster-Balken), trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleiner Abmessungen (z.B. versteckte Metallfixierungen), Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 32
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Länge 70 Millimeter
Volumen 0.009 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Kunststoff false
Werkstoff BIM
Geeignet für Edelstahl false
Abmessung Höhe 1.064 Millimeter
Abmessung Breite 66 Millimeter
Geeignet für Holz true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen