Boden-/Einbau-Set, 4-teilig, GOP

Artikelnummer: Z00182872
EAN: 3165140555227
Herstellernummer: 2608661696
Bosch
Boden-/Einbau-Set, 4-teilig, GOP
UVP: 47,50 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 24,20 € VE 4 Stück Netto 20,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Boden-/Einbau-Set, 4-teilig, Setinhalt: 1 BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB, Durchmesser: 85 mm, 1 BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BB, 1 BIM Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EC, 1 HCS-Schaber ATZ 52 SC, starrer Schaber, Schnittbreite: 52 mm, vielseitiges Set für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichteten Platten oder Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden), passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.962
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 285
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 225
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen