Boden-/Einbau-Set, 4-teilig, PMF

Artikelnummer: Z00184103
EAN: 3165140555197
Herstellernummer: 2609256979
Bosch
Boden-/Einbau-Set, 4-teilig, PMF
UVP: 50,05 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 31,74 € VE 4 Stück Netto 26,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Boden-/Einbau-Set, 4-teilig, PMF-Zubehör, Setinhalt: 1 BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB, Durchmesser: 85 mm, 1 BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BB, 1 BIM Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EC, 1 HCS-Schaber ATZ 52 SC, starrer Schaber, Schnittbreite: 52 mm, eignet sich ideal zum Schneiden von Holz, Laminat und Gipskarton, für Tauchschnitte in beschichtete Platten oder Holz, Aussparungen in Möbelelementen, Laminat oder Parkett schneiden, passend zu Bosch Multifunktionswerkzeug PMF

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.723
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 206
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen