Fliesen-Set, 3-teilig, AIZ 20 AB (1x), ATZ 52 SC (1x), ACZ 85 LMT (1x)

Artikelnummer: Z00182522
EAN: 3165140779647
Herstellernummer: 2608662342
Fliesen-Set, 3-teilig, AIZ 20 AB (1x), ATZ 52 SC (1x), ACZ 85 LMT (1x)
UVP: 24,97 €   - Sie sparen 43%
Inkl. Steuern: 14,18 € VE 3 Stück Netto 11,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fliesen-Set, 3-teilig, Zubehör für Multi-Cutter, BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x), Schaber ATZ 52 SC (1x), Segmentsägeblatt ACZ 85 LMT (1x), vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z.B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.675
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen