Tauchsägeblatt HCS AIZ 32 EC, Wood, 40 x 32 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182853
EAN: 3165140492409
Herstellernummer: 2608661637
Tauchsägeblatt HCS AIZ 32 EC, Wood, 40 x 32 mm, 1er-Pack
UVP: 12,70 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 6,89 € VE 1 Stück Netto 5,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 EC, Wood, Werkstoff: HCS, Länge: 40 mm, Breite: 32 mm, Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Holz true
Breite (mm) 32
Abmessung Länge 186 Millimeter
Länge 40 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Volumen 0.253 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Werkstoff HCS
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 97 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen