Tauchsägeblatt HCS AIZ 32 EC, Wood, 40 x 32 mm

Artikelnummer: Z00182892
EAN: 3165140665971
Herstellernummer: 2608661904
Tauchsägeblatt HCS AIZ 32 EC, Wood, 40 x 32 mm
UVP: 8,90 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 5,75 € VE 1 Stück Netto 4,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 EC, Wood, Werkstoff: HCS, Länge: 40 mm, Breite: 32 mm, Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.006
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 30
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen