Tauchsägeblatt HCS AIZ 65 BC, Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00478378
EAN: 3165140785037
Herstellernummer: 2608662358
Tauchsägeblatt HCS AIZ 65 BC, Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
UVP: 63,31 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 33,69 € VE 5 Stück Netto 28,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 65 BC, Wood, Werkstoff: HCS, Länge: 40 mm, Breite: 65 mm, HCS Tauchsägeblatt Wood für Multi-Cutter, Tauchschnitte in Weichholz (z.B. für Einbau von Lüftungsgittern), Tauchschnitte in Weichholzbretter (z.B. zur Installation eines Tablars), schneiden von Türrahmen in Bodennähe, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.223
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 177
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 90
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen