Tauchsägeblatt HCS AIZ 65 BSC, Hardwood, 40 x 65 mm

Artikelnummer: Z00478376
EAN: 3165140785013
Herstellernummer: 2608662356
Bosch
Tauchsägeblatt HCS AIZ 65 BSC, Hardwood, 40 x 65 mm
UVP: 12,49 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 1 Stück Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 65 BSC, Hardwood, Werkstoff: HCS, Länge: 40 mm, Breite: 65 mm, HCS Tauchsägeblatt Hard Wood für Multi-Cutter, Tauchschnitte in Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Tauchschnitte in Holzbrettern (z. B. für Einbau Regal), Sägen in Holzpaneelen (z. B. für Einbau Dachfenster), Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.406
Breite (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 104
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 65
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen