Tauchsägeblatt HCS Precision AIZ 32 BPC, Hardwood, 40 x 32 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00478381
EAN: 3165140785068
Herstellernummer: 2608662361
Tauchsägeblatt HCS Precision AIZ 32 BPC, Hardwood, 40 x 32 mm, 5er-Pack
UVP: 50,84 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 28,08 € VE 5 Stück Netto 23,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 BPC, Hardwood, Werkstoff: HCS, Länge: 40 mm, Breite: 32 mm, HCS C-Tec Precision Tauchsägeblatt Hard Wood für Multi-Cutter, präzise Tauchschnitte in Hartholz (z.B. für den Einbau eines Displays), präzise Aussparungen in Möbelelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdosen zu ermöglichen), Sägen von Holzpaneelen (z.B. für den Einbau von Dachfenstern), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.227
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 90
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen