Tauchsägeblatt HCS Precision AIZ 32 EPC, Wood, 40 x 32 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182882
EAN: 3165140646345
Herstellernummer: 2608661865
Tauchsägeblatt HCS Precision AIZ 32 EPC, Wood, 40 x 32 mm, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 32,15 € VE 5 Stück Netto 27,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Wood, Werkstoff: HCS Precision, Länge: 40 mm, Breite: 32 mm, präziser Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Schlitz-Zapfen Verbindung), präzise Aussparung in Möbelelement schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Präziser Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.453
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 97
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen