Tauchsägeblatt HCS Precison SAIZ 32 EPC, Wood, 32 x 40 mm

Artikelnummer: Z00478373
EAN: 3165140784900
Herstellernummer: 2608662352
Bosch
Tauchsägeblatt HCS Precison SAIZ 32 EPC, Wood, 32 x 40 mm
UVP: 10,32 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 6,76 € VE 1 Stück Netto 5,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt SAIZ 32 EPC, Wood, Werkstoff: HCS, Breite: 32 mm, Länge: 40 mm, HCS C-Tec Precision Tauchsägeblatt Wood für Multi-Cutter, präziser Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Schlitz-Zapfen Verbindung), präzise Aussparung in Möbelelement schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), präziser Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.043
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Eintauchtiefe [mm] 40
Abmessung Länge (mm) 106
Abmessung Höhe (mm) 6.400
Abmessung Breite (mm) 64
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen