Tauchsägeblatt HCS Speed AIZ 32 BLC, Wood, 70 x 32 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00478364
EAN: 3165140773317
Herstellernummer: 2608662310
Bosch
Tauchsägeblatt HCS Speed AIZ 32 BLC, Wood, 70 x 32 mm, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 33,22 € VE 5 Stück Netto 27,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 BLC, Wood, Werkstoff: HCS, Länge: 70 mm, Breite: 32 mm, HCS C-Tec Speed langes Tauchsägeblatt Wood für Multi-Cutter, schnelle und tiefe Tauchschnitte in Weichholzbalken (z.B. Dachfenster-Balken), schnelle und tiefe Tauchschnitte in Weichholzrahmen (z.B. Fensterrahmen), tiefe Ausschnitte für Verbindungen in Weichholzbalken (z.B. Schlitz-Zapfen Verbindung), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.306
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 179
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 90
Länge (mm) 70
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen