Bosch Tauchsägeblatt HCS Speed AIZ 32 BLC, Wood, 70 x 32 mm

Artikelnummer: Z00478365
EAN: 3165140773324
Herstellernummer: 2608662311
Bosch Tauchsägeblatt HCS Speed AIZ 32 BLC, Wood, 70 x 32 mm
UVP: 11,10 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 6,07 € VE 1 Stück Netto 5,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 BLC, Wood, Werkstoff: HCS, Länge: 70 mm, Breite: 32 mm, HCS C-Tec Speed langes Tauchsägeblatt Wood für Multi-Cutter, schnelle und tiefe Tauchschnitte in Weichholzbalken (z.B. Dachfenster-Balken), schnelle und tiefe Tauchschnitte in Weichholzrahmen (z.B. Fensterrahmen), tiefe Ausschnitte für Verbindungen in Weichholzbalken (z.B. Schlitz-Zapfen Verbindung), Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Stahl false
Länge 70 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Breite (mm) 32
Werkstoff HCS
Abmessung Länge 125 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Volumen 0.020 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 66 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Abmessung Höhe 2.480 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen