Tauchsägeblatt HM AIZ 20 AT, Metal, 30 x 20 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182901
EAN: 3165140710169
Herstellernummer: 2608662019
Bosch
Tauchsägeblatt HM AIZ 20 AT, Metal, 30 x 20 mm, 1er-Pack
UVP: 22,60 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 11,95 € VE 1 Stück Netto 10,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 20 AT, Metal, Werkstoff: HM, Carbide Technology, Länge: 30 mm, Breite: 20 mm, HM-Zähne, Metal Max, Trennen von gehärteten Schrauben und Nägeln, Schneiden von Inox/rostfreiem Stahl (z. B. Küchenfrontabdeckung), Tauchschnitte in stark abrasive Werkstoffe (z. B. Fiberglas), Verpackungsinhalt: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM
Volumen (dm³) 0.215
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 20
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 97
Länge (mm) 30
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen