• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 49%

Bosch BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 65,75 € 33,30 € Netto 27,98 €
- 43%

Bosch Carbide-RIFF Tauchsägeblatt AIZ 32 RT5, 32 x 30 mm

UVP: 28,25 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 50%

Bosch BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 82,50 € 40,89 € Netto 34,36 €
- 41%

Bosch BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 AB, Metal, 32 x 50 mm, 1er-Pack

UVP: 14,61 € 8,64 € Netto 7,26 €
- 48%

Bosch BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 AB, Metal, 32 x 50 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 58,45 € 30,52 € Netto 25,65 €
- 44%

Bosch Universal-Set, 3-teilig, für Multi-Cutter

UVP: 24,97 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 50%

Bosch Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack

UVP: 31,40 € 15,61 € Netto 13,12 €

Bosch Carbide Tauchsägeblatt AIZ 20 AT Metal, 40 x 20 mm, 5er-Pack

Artikelnummer:  
Z00182905
EAN:  
3165140716598
Herstellernummer:  
2 608 662 034
Marke: 
Bosch
Bosch
5 Stück pro Packung
UVP 90,45 €
44,82 €

Netto 37,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Geeignet für Stahl true
Geeignet für Edelstahl false
Gesamtlänge 40
Geeignet für Kunststoff false
Eintauchtiefe 40 Millimeter
Spezifikation 40 x 20 mm
SOL Date 01.01.2016
Werkstoff Carbide
Bruttogewicht 0.136 Kilogramm
Geeignet für Holz false
Produkttext, ZB grau Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax
Abmessung Länge 168 Millimeter
Breite [mm] 20 Millimeter
Abmessung Breite 96 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Volumen 0.403 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.136 Kilogramm
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 20 AT Metal, Werkstoff: HM, Länge: 30 mm, Breite: 20 mm, HM-Zähne, Metal Max, Trennen von gehärteten Schrauben und Nägeln, Schneiden von Inox/rostfreiem Stahl (z. B. Küchenfrontabdeckung), Tauchschnitte in stark abrasive Werkstoffe (z. B. Fiberglas), Verpackungsinhalt: 5 Stück
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben