Tauchsägeblatt HM AIZ 32 AT, Metal, 40 x 32 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182900
EAN: 3165140710152
Herstellernummer: 2608662018
Bosch
Tauchsägeblatt HM AIZ 32 AT, Metal, 40 x 32 mm, 1er-Pack
UVP: 28,55 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 15,09 € VE 1 Stück Netto 12,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 AT, Metal, Werkstoff: HM, Carbide Technology, MetalMax, Länge: 40 mm, Breite: 32 mm, HM-Zähne, Metal Max, trennen von gehärteten Schrauben und Nägeln, schneiden von Inox/rostfreiem Stahl (z. B. Küchenfrontabdeckung), Tauchschnitte in stark abrasive Werkstoffe (z. B. Fiberglas), Verpackungsinhalt: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM
Volumen (dm³) 0.219
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 186
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 98
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen