Tauchsägeblatt HM AIZ 32 AT, Metal, 40 x 32 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182904
EAN: 3165140716581
Herstellernummer: 2608662033
Bosch
Tauchsägeblatt HM AIZ 32 AT, Metal, 40 x 32 mm, 5er-Pack
UVP: 114,25 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 60,37 € VE 5 Stück Netto 50,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 AT, Metal, Werkstoff: HM, Länge: 40 mm, Breite: 32 mm, HM-Zähne, Metal Max, Trennen von gehärteten Schrauben und Nägeln, Schneiden von Inox/rostfreiem Stahl (z. B. Küchenfrontabdeckung), Tauchschnitte in stark abrasive Werkstoffe (z. B. Fiberglas), Verpackungsinhalt: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM
Volumen (dm³) 0.449
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 96
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen