Tauchsägeblatt HM-RIFF AIZ 32 RT, Carbide Technology, 32 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182885
EAN: 3165140646376
Herstellernummer: 2608661868
Bosch
Tauchsägeblatt HM-RIFF AIZ 32 RT, Carbide Technology, 32 mm, 1er-Pack
UVP: 28,25 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 14,92 € VE 1 Stück Netto 12,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 RT, Werkstoff: HM-RIFF, Carbide Technology, Durchmesser: 32 mm, Tauchschnitte in stark abrasiven Werkstoffen (z. B. Fiberglas), Raspeln/Feilen Funktionalität (z. B. Entgraten von Tauchschnitten in Fiberglas), auch hervorragend geeignet um Mörtel bis in die hintersten Ecken zu entfernen, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM-RIFF
Volumen (dm³) 0.221
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 188
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 98
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen