Tauchsägeblatt HM SAIZ 32 ALT, 32 x 70 mm

Artikelnummer: Z00478370
EAN: 3165140773386
Herstellernummer: 2608662317
Tauchsägeblatt HM SAIZ 32 ALT, 32 x 70 mm
UVP: 22,59 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 11,94 € VE 1 Stück Netto 10,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt SAIZ 32 ALT, Werkstoff: HM, Breite: 32 mm, Länge: 70 mm, langes Tauchsägeblatt mit Carbide Technologie Zähnen Metal für Multi-Cutter, langer MetalMax, trennen von gehärteten Schrauben und Nägeln (z.B. Fensterschrauben), trennen von gehärteten Stahlprofilen (z.B. versteckte Metallfixierungen), Tauchschnitte in abrasiven Werkstoffen wie Porenbeton (z.B. für Einbau-Steckdosen), Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Carbide
Volumen (dm³) 0.511
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Eintauchtiefe [mm] 70
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 61
Abmessung Breite (mm) 67
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen