Segmentsägeblatt BIM ACI 85 EB, Multi Material, flach, 85 mm

Artikelnummer: Z00182874
EAN: 3165140582230
Herstellernummer: 2608661758
Bosch
Segmentsägeblatt BIM ACI 85 EB, Multi Material, flach, 85 mm
UVP: 28,00 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Stück Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmentsägeblatt BIM, Typ: ACI 85 EB, Multi Material für Multi-Cutter, Werkstoff: BIM-TiN, flach, Durchmesser: 85 mm, Long Life und 30 Prozent längere Lebensdauer dank Titanium-Beschichtung, geeignet für Arbeiten in Ecken, Tauchschnitt in Gipskartonplatten oder zementgebundene Faserplatten (z. B. für Einbau Ventilator), Ablängen kleinerer Profilleisten (z. B. Alu-Fußbodenabdeckleisten), Aussparungen in Epoxy/GFK schneiden (z. B. Armaturenbrett im Boot)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.108
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 97
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen