Bosch Segmentsägeblatt BIM SACI 85 EB, Multi Material 85 mm

Artikelnummer: Z00182913
EAN: 3165140717670
Herstellernummer: 2608662042
Bosch Segmentsägeblatt BIM SACI 85 EB, Multi Material 85 mm
Brutto Set-Preis 19,00 € Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmentsägeblatt BIM, Typ: SACI 85 EB, Multi Material, Werkstoff: BIM-TiN, Durchmesser: 85 mm, flach, Long Life und 30Prozent längere Lebensdauer dank Titanium-Beschichtung, Tauchschnitt in Gipskartonplatten oder zementgebundene Faserplatten (z. B. für Einbau Ventilator), Ablängen kleinerer Profilleisten (z. B. Alu-Fußbodenabdeckleisten), Aussparungen in Epoxy/GFK schneiden (z. B. Armaturenbrett im Boot)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 185 Millimeter
Abmessung Breite 97 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.179 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]