Segmentsägeblatt Diamant-RIFF ACZ 85 RD, 85 mm, geeignet für Fräsarbeiten

Artikelnummer: Z00182866
EAN: 3165140546690
Herstellernummer: 2608661689
Segmentsägeblatt Diamant-RIFF ACZ 85 RD, 85 mm, geeignet für Fräsarbeiten
UVP: 52,55 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 27,00 € VE 1 Stück Netto 22,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmentsägeblatt Diamant-RIFF ACZ 85 RD Diamant-RIFF, Sägeblatt für Multi-Cutter, Durchmesser: 85 mm, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen, Aussparungen in Epoxy/GFK fräsen (z. B. in Bootsrumpf), Fugen an Wandfliesen ausfräsen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Diamant
Volumen (dm³) 0.269
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 97
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen