Segmentsägeblatt Diamant-RIFF ACZ 85 RD, 85 mm

Artikelnummer: Z00184098
EAN: 3165140546751
Herstellernummer: 2609256972
Bosch
Segmentsägeblatt Diamant-RIFF ACZ 85 RD, 85 mm
UVP: 55,39 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 35,13 € VE 1 Stück Netto 29,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmentsägeblatt Diamant-RIFF ACZ 85 RD, Sägeblatt für Multi-Cutter, Durchmesser: 85 mm, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen, Aussparungen in Epoxy/GFK fräsen (z. B. in Bootsrumpf), Fugen an Wandfliesen ausfräsen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Diamant
Volumen (dm³) 0.308
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 97
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen