Tauchsägeblatt Speed SAIZ 32 BLC, Wood, 32 x 70 mm

Artikelnummer: Z00478366
EAN: 3165140773331
Herstellernummer: 2608662312
Tauchsägeblatt Speed SAIZ 32 BLC, Wood, 32 x 70 mm
UVP: 7,71 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt Speed SAIZ 32 BLC, Wood, Werkstoff: HCS, Breite: 32 mm, Länge: 70 mm, C-Tec Speed langes Tauchsägeblatt Wood für Multi-Cutter, schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz und Metall (z.B. Fensterrahmen mit Metallelementen), schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken mit Nägeln (z.B. Dachfenster Balken), trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleiner Abmessungen (z.B. versteckte Metallfixierungen), Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.021
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Eintauchtiefe [mm] 70
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 2.640
Abmessung Breite (mm) 63
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen