Universalschneider AIZ 28 SWC, mit Wellenschliff, HCS, 28 x 50 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182510
EAN: 3165140734585
Herstellernummer: 2608662050
Universalschneider AIZ 28 SWC, mit Wellenschliff, HCS, 28 x 50 mm, 1er-Pack
Inkl. Steuern: 8,90 € VE 1 Stück Netto 7,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Universalschneider AIZ 28 SWC mit Wellenschliff, Werkstoff: HCS, Schneidemesser für Multi-Cutter, Breite: 28 mm, Länge: 50 mm, Universalschneider mit Wellenschliff, Schneiden von Dämmstoffen (z. B. Flumroc-Steinwolle), Schneiden von Fensterkitt (Dichtmasse), Schneiden von Dehnfugen, Verpackungsinhalt: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.107
Breite (mm) 28
Abmessung Länge (mm) 183
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 97
Länge (mm) 50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen