DREMEL DREMEL® Multi-Max Holz-Tauchsägeblatt

Artikelnummer: Z00192474
EAN: 8710364064274
Herstellernummer: MM480
DREMEL DREMEL® Multi-Max Holz-Tauchsägeblatt
Inkl. Steuern: 8,06 € VE 1 Stück Netto 6,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Das Holz-Tauchsägeblatt (MM480) ist das größte und schnellste Tauchsägeblatt aus Hartstahl von Dremel, mit dem sich beim Verlegen von Bodenbelägen oder Anbringen von Sockeln präzise Tauchschnitte anfertigen lassen.Besonders geeignet für Holz. Schneidet auch Kunststoff, Trockenbauplatten und andere weiche Materialien.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Dremel
Arbeitsdurchmesser mm 32,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen