DREMEL® Multi-Max Holz- & Metall-Tauchsägeblatt

Artikelnummer: Z00192515
EAN: 8710364064281
Herstellernummer: MM482
DREMEL® Multi-Max Holz- & Metall-Tauchsägeblatt
Inkl. Steuern: 10,10 € VE 1 Stück Netto 8,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Das Holz- & Metall-Tauchsägeblatt (MM482) ist das größte und schnellste Bimetall-Tauchsägeblatt von Dremel. Mit ihm lassen sich präzise bündige Schnitte und Tauchschnitte durchführen.Besonders geeignet für Metall. Geeignet für NE-Metalle, Nägel, Holz, Kunststoff, Trockenbauplatten und andere weiche Materialien.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Dremel
Arbeitsdurchmesser mm 32,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen