Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TEAMWELDER Elektrodenschweißgerät MMA 160 Set m.Zub.10-150 A

Artikelnummer
Z19101966
Herstellernummer
291-010100-00000
Marke
TEAMWELDER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
481,99 € 405,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19101966
Herstellernummer
291-010100-00000
Marke
TEAMWELDER

Technische Daten

MarkeTEAMWELDER
Schweißstrom bei 60% ED/40° C120 Ampere
Schweißstrombereich10 - 150 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Elektrodenschweißgerät für Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · mit praktischem Tragegurt · leichte und kompakte Invertertechnologie mit Standby-Funktion · WIG-Verfahren optional möglich · sichere Zündung durch hohe Leerlaufspannung und automatischen Hotstart · Überspannungsschutz (keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung) · Temperatur-Überlastungsschutz · staubgeschützte Elektronik · schlagfeste Kunststoffabdeckung an Front- und Rückseite · automatisches Arcforce für die verschiedenen Elektrodentypen · kein Ausglühen der Elektrode durch Antistick · Weitere technische Eigenschaften Breite: 155mm • Länge: 430mm • Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 150A • Zündungsart: Hotstart • Gewicht: 4,8kg • Schutzart: IP 23 • Ausführung: mit Zubehör • Norm: IEC 60 974-1, -10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A • Höhe: 255mm • Netzspannung: 1 x 230V • Absicherung: 16A • Leerlaufspannung: 105V
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente