Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TEFAL Kontaktgrill GC3060

Artikelnummer
Z19782487
EAN
3168430122123
Herstellernummer
GC3060
Marke
TEFAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
118,99 € 99,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19782487
EAN
3168430122123
Herstellernummer
GC3060
Marke
TEFAL

Technische Daten

Art GrillrostAlu-Druckguss-Grillplatten (abnehmbar)
AusführungKontaktgrill
Ausführung der GrillflächeGrillplatte beschichtet
Beschichtungantihaftversiegelt
Breite der Grillfläche315 Millimeter
Bruttobreite210.000 Millimeter
Bruttogewicht5.110 Kilogramm
Bruttohöhe390.000 Millimeter
Bruttolänge385.000 Millimeter
Features3 Geräte in 1: Beidseitiges Kontaktgrillen, Ofenfunktion, Barbecue-Funktion
GehäusefarbeEdelstahl / schwarz
Grillflächenmaß19 x 31,5 Zentimeter
GrundfarbeEdelstahl / schwarz
Internet BildunterschriftKontaktgrill GC3060
Leistung2000 Watt
Mit Thermostatja
Tiefe der Grillfläche190 Millimeter
Werks-Nr.GC3060
Zolltarifnummer85166050
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal zum fettarmen, komfortablen Kontakt-Grillen. Das Fleisch wird von beiden Seiten gleichzeitig gebraten, für besonders saftige Resultate. 2 Grillflächen für die getrennte Zubereitung von z.B. Fleisch und Gemüse. Hoher Komfort auch beim Einsatz aufgeklappt als Flächengrill: Fett und Grillsaft laufen dank geneigter Grillfläche in eine zentrale Fettauffangschale ab. Auf der heißen Grillplatte bleibt das Grillgut saftig und lecker, da es beim ersten Kontakt mit der Platte sofort zu braten beginnt und aromatisch braun wird. Für eine leckere Kruste, die den Geschmack und den Saft im Fleisch versiegelt. Produktbeschreibung - 3 Geräte in 1: - Beidseitiges Kontaktgrillen (fettarm) - Aufgeklappt: Grillen auf großer Fläche (Barbecue-Funktion) - Verstell- und fixierbare Scharniere (bis zu 5 cm) für Ofenfunktion - Hochwertiges Design: Edelstahlgehäuse mit Waffelstruktur - Optimal zugängiges Bedienfeld - Großer wärmeisolierter Griff - Fettabfluss von beiden Grillplatten dank geneigter Oberfläche in zentrale Fettauffangschale (spülmaschinengeeignet) - 2 abnehmbare, antihaftversiegelte Alu-Druckguss-Grillplatten (spülmaschinengeeignet) mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und mit optimiertem Fettabfluss - Regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte und 3 Grill-Stufen: 100°C (z.B. für Sandwich) , 170°C (z.B. für Fisch) , 240°C (z.B. für Fleisch) - Wärmeisoliertes Edelstahl-Gehäuse. Entspricht den neuen, verschärften EU-Sicherheitsstandarts für Oberflächentemperatur (A12) - Vertikale Lagerung möglich (platzsparend) Farbe - Edelstahl / Schwarz Technische Merkmale - 2.000 Watt - Grillfläche 600 cm² (19 x 31,5 cm) - Aufgeklappt: doppelte Grillfläche!
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente