Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TEFAL Zitruspresse 0,6l 8309.31 weiß/greige

Artikelnummer
Z19840446
EAN
3045388309311
Herstellernummer
830931
Marke
TEFAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
38,99 € 32,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19840446
EAN
3045388309311
Herstellernummer
830931
Marke
TEFAL

Technische Daten

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen1
AusführungZitruspresse
Bruttobreite170.000 Millimeter
Bruttogewicht1.098 Kilogramm
Bruttohöhe220.000 Millimeter
Bruttolänge190.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer503935
Fassungsvermögen600 Milliliter
FeaturesRechts- und Linkslauf, optimale Saftausbeute, zwei Presskegel, abgerundete Kanne mit transparenter Messskala, durchsichtiger Schutzdeckel, Kabelaufwicklung, Arretierung, die wahlweise die Kanne am Motorblock hält oder zum leichten Eingießen freigibt
Gewicht1.040 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftZitruspresse 0,6l 8309.31
Leistung30 Watt
Tresterauswurfnein
Werks-Nr.830931
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

TEFAL
Zitruspresse

  • Rechts-/Linkslauf, dadurch größere Saftausbeute
  • 2 Presskegel für unterschiedlich große Zitrusfrüchte
  • Abgerundete Kanne mit transparenter Mess-Skala
  • Schutzdeckel
  • Kabelaufwicklung
  • Arretierung, die wahlweise die Kanne am Motorblock hält oder zum leichteren Eingießen freigibt 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente