Elektropumpe 40l/min f.Diesel/Heizöl m.Standard-Zapfventil Ansaugstufe

Artikelnummer: Z00064688
EAN: 4031109000505
Herstellernummer: 104428 700
Elektropumpe 40l/min f.Diesel/Heizöl m.Standard-Zapfventil Ansaugstufe
Inkl. Steuern: 160,92 € VE 1 Stück Netto 135,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) · 230 V 50 Hz, 250 W · Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz · Fassgewinde M 64 x 4 und G 50,80 (2") mm · inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 · mit Knickschutzfeder, Standard-Zapfventil oder bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil mit Schlauchdrehgelenk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauchlänge (m) 4
Tauchtiefe (mm) 1600
Fördermenge (l/min) 40
Gewinde (mm) M 64 x 4 und G 50,80 (2")

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen