Bene bene Visitenkartenringbuch /221425 schwarz, schwarz, DIN A5

Artikelnummer: Z00016587
EAN: 9003264270807
Herstellernummer: 221425 schwarz
Bene bene Visitenkartenringbuch /221425 schwarz, schwarz, DIN A5
Inkl. Steuern: 20,60 € VE 1 Stück Netto 17,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 24 Visitenkartenhüllen für 144 Visitenkarten bis 89 x 57 mm • Plastikregister A-Z, kaschierter Einband • Material: kunststoff-veredeltes Polypropylen • 4-Ring Mechanik, 25 mm (45-65-45 mm) • Außenmaße: B 16,5 x H 22 cm (DIN A5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format DIN A5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen