DURABLE Adresskarteien TELINDEX desk/2412-01, schwarz, 245x131x67mm

Artikelnummer: Z00008292
EAN: 4005546206486
Herstellernummer: 2412-01
DURABLE Adresskarteien TELINDEX desk/2412-01, schwarz, 245x131x67mm
Inkl. Steuern: 26,42 € VE 1 Stück Netto 22,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 500 beidseitig bedruckte Karteikarten, 72 x 104 mm • 25-teiliges Register A-Z • Material: hochwertiger Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 245 x 131 x 67 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen