DURABLE DURABLE Rollkarteien TELINDEX flip/2416-01, schwarz, B215xH120xT185mm

Artikelnummer: Z00008293
EAN: 4005546206349
Herstellernummer: 2416-01
DURABLE DURABLE Rollkarteien TELINDEX flip/2416-01, schwarz, B215xH120xT185mm
Inkl. Steuern: 35,30 € VE 1 Stück Netto 29,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Telefon- und Adresseinträge • 500 beidseitig bedruckte Karteikarten, 72 x 104 mm • 25-teiliges Register A-Z • Material: hochwertiger Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 215 x H 120 x T 185 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen