DURABLE Rollkarteien VISIFIX flip/2417-01, schwarz, B215xH120xT185mm

Artikelnummer: Z00019502
EAN: 4005546206356
Herstellernummer: 2417-01
DURABLE Rollkarteien VISIFIX flip/2417-01, schwarz, B215xH120xT185mm
Inkl. Steuern: 37,20 € VE 1 Stück Netto 31,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für 400 Visitenkarten bis 72 x 104 mm • 200 Visitenkartenhüllen • 25-teiliges Register A-Z • Material: hochwertiger Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 215 x H 120 x T 185 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen