DURABLE DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX/8581-07, blau,250x118mm,Inh. für 96 Karten

Artikelnummer: Z00012170
EAN: 4005546801858
Herstellernummer: 8581-07
DURABLE DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX/8581-07, blau,250x118mm,Inh. für 96 Karten
Brutto Set-Preis 8,91 € Netto 7,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für 96 Visitenkarten bis 57 x 90 mm • 12 eingeschweißte transparente Hüllen aus Kunststoff (PP) • Softeinband

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 250 x 118 mm
Farbe dunkelblau
Inhalt für 96 Karten
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]