DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX/2380-01, schwarz, 253x115mm,Inh. für 96 Karten

Artikelnummer: Z00023640
EAN: 4005546209340
Herstellernummer: 2380-01
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX/2380-01, schwarz, 253x115mm,Inh. für 96 Karten
Inkl. Steuern: 4,84 € VE 1 Stück Netto 4,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für 96 Visitenkarten bis 57 x 90 mm • 12 / 24 eingeschweißte Visitenkartenhüllen aus Kunststoff (PP) • Einband: genarbte Folie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 253 x 115 mm
Inhalt für 96 Karten
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen