DURABLE DURABLE Visitenkartenringbuch VISIFIX/2385-58, anthrazit, 145x255mm

Artikelnummer: Z00023641
EAN: 4005546208886
Herstellernummer: 2385-58
DURABLE DURABLE Visitenkartenringbuch VISIFIX/2385-58, anthrazit, 145x255mm
Inkl. Steuern: 15,91 € VE 1 Stück Netto 13,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für 200 Visitenkarten bis 90 x 57 mm • 25 Visitenkartenhüllen aus Kunststoff (PP) • 12-teiliges Register A-Z aus Kunststoff (PP) • 4-Ring-Reißmechanik • Material: matte Folie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 14,5 x H 25,5 cm
Farbe anthrazit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen