Ablagefach 100x320x90mm

Artikelnummer: Z00046315
EAN: 4010886515020
Herstellernummer: 5150270
Ablagefach 100x320x90mm
Inkl. Steuern: 25,80 € VE 1 Stück Netto 21,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VS 1582-1, Ablageschale, Maße: H 50 x B 320 x T 150 mm / VS 1582-2, Zeichnungsfach, Maße: H 150 x B 320 x T 50 mm / VS 1582-3, Ablagefach, Maße: H 100 x B 320 x T 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 320
Höhe (mm) 100
Tiefe (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen