Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Visitenkartenbox VIP/2000-13, schwarz/lichtgrau, Kunststoff

Artikelnummer
Z00015217
EAN
04012473200029
Herstellernummer
2000-13
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
20,99 € 18,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00015217
EAN
04012473200029
Herstellernummer
2000-13
Marke
HAN

Technische Daten

Anordnung der Lage (Zugriffsseite)oben offen
Anzahl der Registerblätter16 Registerblätter
AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. beweglicher Stütze, Visitenkartenetui GO VIP, Gummifüß
Ausführung der TabelleA-Z
Farbeschwarz/lichtgrau
GefülltNein
HauptmerkmaleMaße: 12 x 8 x 24,5 cm (B x H x T)
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Max. Anzahl der Karten500 Karten
Max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt100 x 57 mm (B x H)
Maße12 x 8 x 24,5 cm (B x H x T) Millimeter
RutschfestJa
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für ca. 500 Visitenkarten • 16-teiliges Register A-Z • inkl. Visitenkartenetui GO VIP für unterwegs • zu öffnen mit einer Hand • möbelschonend durch Gummifüße
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente