Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

helit helit Visitenkartenbox/H6218098, schwarz/grau

Artikelnummer
Z00022482
EAN
04012086021196
Herstellernummer
H6218098
Marke
helit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,99 € 20,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022482
EAN
04012086021196
Herstellernummer
H6218098
Marke
helit

Technische Daten

Anordnung der Lage (Zugriffsseite)oben offen
Anzahl der Registerblätter8 Registerblätter
Ausführungmax. zulässige Abmessung der Karte wird
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Rollverschluss, Gummifüßchen
Ausführung der TabelleA-Z
Farbeschwarz/lichtgrau
GefülltNein
HauptmerkmaleMaße: 13,6 x 6,7 x 24 cm (B x H x T)
Max. Anzahl der Karten300 Karten
Max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt105 x 55 mm (B x H)
Maße13,6 x 6,7 x 24 cm (B x H x T) Millimeter
RutschfestJa
WerkstoffPolystyrol/Polyethylen/Polypropylen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für ca. 300 Visitenkarten • 8-teiliges Register A-Z • Rollverschluss • passt in fast jeden Aktenkoffer • möbelschonende Gummifüße
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente