Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

helit helit Visitenkartenbox Linear/H6218095, schwarz, Visitenkartenboxen,136x67x240mm

Artikelnummer
Z00022481
EAN
04012086021172
Herstellernummer
H6218095
Marke
helit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,99 € 20,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022481
EAN
04012086021172
Herstellernummer
H6218095
Marke
helit

Technische Daten

Anordnung der Lage (Zugriffsseite)oben offen
Anzahl der Registerblätter8 Registerblätter
AusführungVisitenkartenbox
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Rollverschluss, Gummifüßchen
Ausführung der TabelleA-Z
Farbeschwarz
FormatB 136 x H 67 x T 240 mm
GefülltNein
HauptmerkmaleMaße: 13,6 x 6,7 x 24 cm (B x H x T)
Max. Anzahl der Karten300 Karten
Max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt105 x 55 mm (B x H)
Maße13,6 x 6,7 x 24 cm (B x H x T) Millimeter
RutschfestJa
WerkstoffPolystyrol/Polyethylen/Polypropylen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für ca. 300 Visitenkarten • 8-teiliges Register A-Z • Rollverschluss • passt in fast jeden Aktenkoffer • möbelschonende Gummifüße
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente