Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Visitenkartenbox/VA110, glasklar, transparent, 86x56mm, Inh.für 100 Karten

Artikelnummer
Z00022838
EAN
04004360934261
Herstellernummer
VA110
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022838
EAN
04004360934261
Herstellernummer
VA110
Marke
sigel

Technische Daten

Anordnung der Lage (Zugriffsseite)oben offen
AusführungHartplastik, für bis zu 100 Karten (max. 86x56 mm)
Farbeglasklar
Format86 x 56 mm
GefülltNein
HauptmerkmaleMaße: 9,5 x 6 x 3 cm (B x H x T)
Inhalt1 ST
Max. Anzahl der Karten100 Karten
Max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt86 x 56 mm (B x H)
Maße9,5 x 6 x 3 cm (B x H x T) Millimeter
WerkstoffHartplastik
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• verschiedene Materialien • zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Knicken oder Schmutz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente