sigel Visitenkartenetui/VZ201, schwarz, Nappaleder, 90x58mm, Inh. für 40 Karten

Artikelnummer: Z00016076
EAN: 4004360980978
Herstellernummer: VZ201
sigel Visitenkartenetui/VZ201, schwarz, Nappaleder, 90x58mm, Inh. für 40 Karten
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• verschiedene Materialien • zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Knicken oder Schmutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung Außenmaterial 100% Leder
Format 90 x 58 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen