sigel Visitenkartenhüllen/VZ350, transparent, für bis zu 80 Karten, Inh. 10 ST

Artikelnummer: Z00011781
EAN: 4004360980367
Herstellernummer: VZ350
sigel Visitenkartenhüllen/VZ350, transparent, für bis zu 80 Karten, Inh. 10 ST
Inkl. Steuern: 6,24 € VE 1 Paket Netto 5,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 10 Sichthüllen mit je 8 Taschen zum Einstecken von Visitenkarten • praktisches Erweiterungs-Set für einreihige Visitenkarten-Ringbücher von Sigel • für 80 Visitenkarten bis max. 90 x 58 mm • Material: Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format für bis zu 80 Karten (max. 90 x 58 mm)
Farbe transparent
Inhalt 10 ST
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen