Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Visitenkartenetui/VZ136,silber,matt,2 Fächer, 90x58mm, Inh. für 30 Karten

Artikelnummer
Z00012137
EAN
04004360980640
Herstellernummer
VZ136
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00012137
EAN
04004360980640
Herstellernummer
VZ136
Marke
sigel

Technische Daten

Anzahl der Fächer2 Fächer
AusführungAluminium, mit 2 Fächern, für bis zu 30 Karten (max. 90x58 mm), für bis zu 15 eigene und 15 fremde Karten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheitmatt
Farbesilber
Format90 x 58 mm
HauptmerkmaleMaße: 9,2 x 6,3 x 1 cm (B x H x T)
Inhalt1 ST
Max. Anzahl der Karten30 Karten
Max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt91 x 58 mm (B x H)
Maße9,2 x 6,3 x 1 cm (B x H x T) Millimeter
WerkstoffAluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• verschiedene Materialien • zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Knicken oder Schmutz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente