Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Visitenkartenbox/VZ130,silber,glänzend,Chrom,91x56mm,Inh. für 20 Karten

Artikelnummer
Z00017360
EAN
04004360946929
Herstellernummer
VZ130
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017360
EAN
04004360946929
Herstellernummer
VZ130
Marke
sigel

Technische Daten

Anordnung der Lage (Zugriffsseite)oben offen
AusführungChrom, für bis zu 20 Karten (max. 91x56 mm)
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheitglänzend
Farbesilber
Format91 x 56 mm
HauptmerkmaleMaße: 9,5 x 6,2 x 0,7 cm (B x H x T)
Inhalt1 ST
Max. Anzahl der Karten20 Karten
Max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt91 x 56 mm (B x H)
Maße9,5 x 6,2 x 0,7 cm (B x H x T) Millimeter
WerkstoffChrom
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• verschiedene Materialien • zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Knicken oder Schmutz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente