VELOFLEX Telefonringbuch Exquisit A5 schmal 4150780, sw, Weichfolie, 145x225mm

Artikelnummer: Z00022571
EAN: 4000225016615
Herstellernummer: 4150780
VELOFLEX Telefonringbuch Exquisit A5 schmal 4150780, sw, Weichfolie, 145x225mm
Brutto Set-Preis 11,22 € Netto 9,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• umlaufende Ziersteppnaht, Blindprägung auf Vorderseite • 25 Blatt Kartoneinlage für Telefon und Fax • 12-teiliges Register A-Z • Einband: hochwertige, griffsympathische Weichfolie mit Geweberückseite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 14,5 x 22,5 cm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]