VELOFLEX Telefonringbuch Exquisit/5158780, schwarz, 182x225mm

Artikelnummer: Z00022533
EAN: 4000225016639
Herstellernummer: 5158780
VELOFLEX Telefonringbuch Exquisit/5158780, schwarz, 182x225mm
Brutto Set-Preis 11,33 € Netto 9,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• umlaufende Ziersteppnaht, Blindprägung auf Vorderseite • 25 Blatt Kartoneinlage für Telefon und Fax • 12-teiliges Register A-Z • Einband: hochwertige, griffsympathische Weichfolie mit Geweberückseite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 18,2 x 22,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]