Hansa Erweiterungsplatten für Telefonschwenkarm TSA /5880104, schwarz, Inh. 2

Artikelnummer: Z00022466
EAN: 04011028009414
Herstellernummer: 5880104
HANSA
Hansa Erweiterungsplatten für Telefonschwenkarm TSA /5880104, schwarz, Inh. 2
Inkl. Steuern: 7,58 € VE 1 Packung Netto 6,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit diesem Set erweitern Sie die Tragplatte Ihres Telefonträgers auf 26 x 27,2 cm oder 26 x 35,9 cm • passend für TSA 5020, UTA 5021, DTS 5023, UTS 5022 und TRT 5024

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Inhalt 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen